※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 刃長(mm)35 注文コード89586165 品番4MFR160-350-R10
参考基準価格(税別)¥45,120 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・外径・刃長など41種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)16 刃長(mm)35 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)4 刃数4 トラスコ品番652-6837 材質超微粒子超硬母材 表面処理MEGACOAT NANO コーナー半径(mm)1.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする