寺岡製作所
寺岡製作所の 養生テープ
P-カットテープ EASY NO.4140D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89586193
品番
NO.4140D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
様々な材料によくつき、剝がれづらく、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
両サイドに粘着剤が無いため、剥がしやすく軍手やネイルをしていても簡単に剥がせます。
用途
養生シートのつなぎ。
養生シートと金属壁の固定。
通い箱、プラスチック段ボールの固定。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
855-9305
質量(g)
200
特性
強粘着
2018年トラスコ掲載ページ
6 1892