EZGR040040-100S PR1225 EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586235 EZGR040040-100S PR1225 EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586235 EZGR040040-100S PR1225 EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586235 EZGR040040-100S PR1225 EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586235 EZGR040040-100S PR1225 EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586235

EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89586235 品番 EZGR040040-100S PR1225
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5〜2.0mm。
チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。

最小加工径(Φmm)4 切削幅(mm)1 コーナーR(mm)0.05(±0.013) シャンク径(Φmm)4 シャンク高さ(mm)3.45 全長(mm)44.7 首下長(mm)8 機能幅(mm)1.7 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 最大溝深さ(mm)1 材種PR1225 適合スリーブEZH040… タイプ小内径溝入れ 勝手右勝手 形状ひし形75° メーカー商品コードTKB03436 用途溝入れ加工 小内径溝入れ
注意
※型番:末尾S付きはショートタイプを示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする