※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤΦ25.4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89586288
品番
LS25-100715
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
小型品の搬送に適しています。
パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
ローラー幅(mm)
100
仕様
スチールローラコンベヤΦ25.4-W100XP75X1500L
トラスコ品番
858-1846
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
9
ピッチ(mm)
75
材質(ローラー部)
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1244
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません