EZGR070070-200 PR1225 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586314 EZGR070070-200 PR1225 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586314 EZGR070070-200 PR1225 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586314 EZGR070070-200 PR1225 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586314 EZGR070070-200 PR1225 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 89586314

EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1225 適合スリーブEZH070… 注文コード89586314 品番EZGR070070-200 PR1225
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は材種・適合スリーブなど32種類から選べます 他の種類を見る

溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5〜2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。

最小加工径(Φmm)7 切削幅(mm)2 コーナーR(mm)0.05(±0.013) シャンク径(Φmm)7 シャンク高さ(mm)6.2 全長(mm)63.7 首下長(mm)25 機能幅(mm)3.05 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 最大溝深さ(mm)2 材種PR1225 適合スリーブEZH070… タイプ小内径溝入れ 勝手右勝手 形状ひし形75° メーカー商品コードTKB03423 用途溝入れ加工 小内径溝入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする