S38-600790R90 スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所) 89587216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ38.1S38-600790R90

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ピッチ(mm)
75
トラスコ品番
858-2021
注文コード
89587216
品番
S38-600790R90
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

ローラー幅(mm)
600
トラスコ品番
858-2021
質量(kg)
26
ピッチ(mm)
75
仕様
スチールローラコンベヤΦ38.1-W600XP75X90°カーブ
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
38.1
2018年トラスコ掲載ページ
8 1245
注意
※個人宅様は配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする