S48-701015 スチールローラコンベヤΦ48.6 テラウチ(寺内製作所) 89587864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ48.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
機長(mm)
1500
ピッチ(mm)
100
トラスコ品番
858-2137
注文コード
89587864
品番
S48-701015
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
中荷重用でピッチ50から選定できます。
フレームに[70を使用しています。

ローラー幅(mm)
700
機長(mm)
1500
トラスコ品番
858-2137
質量(kg)
35
ピッチ(mm)
100
仕様
スチールローラコンベヤΦ48.6-W700XP100X1500L
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
48.6
ローラー耐荷重(kg/本)
57
2018年トラスコ掲載ページ
8 1246
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする