※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤΦ57.2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ピッチ(mm)
100
トラスコ品番
858-2209
注文コード
89588424
品番
S5716-601090R90
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。
丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー幅(mm)
600
トラスコ品番
858-2209
質量(kg)
50
ピッチ(mm)
100
仕様
スチールローラコンベヤΦ57.2-W600XP100X90°カーブ
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
57.2
2018年トラスコ掲載ページ
8 1247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません