KGDR1212JX-3 突切り用ホルダ 京セラ 89588502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
トラスコ品番653-5062
内容量1個注文コード89588502品番KGDR1212JX-3
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
勝手右勝手トラスコ品番653-5062寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法LF(mm)120寸法CW(mm)3寸法WF(mm)10.8寸法HF(mm)12寸法CUTDIA(mm)24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする