※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
突切り用ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法H(mm)
16
10
12
16
寸法B(mm)
16
10
12
16
トラスコ品番
653-5071
653-5003
653-5011
653-5020
653-5038
653-5046
653-5054
653-5062
653-5071
653-5089
653-5097
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89588511
品番
KGDR1616JX-2
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
653-5071
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法LH(mm)
24.5
寸法LF(mm)
120
寸法CW(mm)
2(MIN.)、3(MAX.)
寸法WF(mm)
15.2
寸法HF(mm)
16
寸法CUTDIA(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。