パウダーブローガン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89588825 品番K-505
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。
多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。

塗料ノズル径(Φmm)9 取付口G1/4 所要圧縮機(kw)0.75 質量(g)390 トラスコ品番441-7127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)50 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂、アルミ他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89588825
2020-11-02
用途:
バイクの塗装
ishigaki 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キレイにフレークが吹けましました でもカップを
小さいのに変えたらバッチリキレイに吹けます。

1人が参考にしています
対象商品:
89588825
2020-01-31
用途:
フレーク塗装
その他業種

フレーク塗装が簡単に出来ます。
対象物があっという間にギラギラになります。

1人が参考にしています
対象商品:
89588825
2020-05-16
用途:
バイク塗装

とても 軽くて 使いやすい。値段も それほど 高くもなく 非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89588825
2016-11-17
用途:
塗装
株式会社ジル 様

ラメ塗装に、向いている。エアブローだけで、綺麗になるので、片付けが、簡単。

2人が参考にしています
対象商品:
89588825
2016-08-15
用途:
トラック ラメ塗装
運輸・通信業

初めて、ラメ塗装をしましたが、k-505は軽く、使いやすかった。
できれば、エアーの調整も出来れば言うこと無しでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
1人が参考にしています
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする