※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ60.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピッチ(mm)75 トラスコ品番858-2263 注文コード89588862 品番S6023-200790R90
参考基準価格(税別)¥95,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など90種類から選べます 他の種類を見る

高品質ベアリングにより、清音性に優れています。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

ローラー幅(mm)200 ローラー径(Φmm)60.5 トラスコ品番858-2263 質量(kg)32 仕様スチールローラコンベヤΦ60.5-W200XP75X90°カーブ 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)90 2018年トラスコ掲載ページ8 1248
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする