※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤΦ60.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
100
トラスコ品番
858-2264
注文コード
89588878
品番
S6023-201010
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
60.5
トラスコ品番
858-2264
質量(kg)
16
仕様
スチールローラコンベヤΦ60.5-W200XP100X1000L
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
90
2018年トラスコ掲載ページ
8 1248
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません