※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89588947
品番
3636 014.000
参考基準価格(税別)
¥13,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
22
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
刃数
3
仕様
センターカット
トラスコ品番
432-6555
材質
超硬合金(DK460UF)
質量(kg)
0.156
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
45