栗田工業(kurita)
栗田工業(kurita)の 純水製造・純水関連
栗田工業(kurita)の 純水フィルター/カートリッジ
栗田工業(kurita)の プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89589001
品番
W-25M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
25
トラスコ品番
448-4886
長さ(mm)
250
質量(g)
200
内径(Φmm)
29
外径(Φmm)
63
適合ハウジング
1BL、K-1A