※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
アルミ製ローラコンベヤΦ20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
アルミ製ローラコンベヤΦ20-W300XP22X90°カーブ
注文コード
89592737
品番
LA20-300290R49
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極小物品の搬送に最適。
パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
ローラー径(Φmm)
20
トラスコ品番
858-2535
質量(kg)
8
仕様
アルミ製ローラコンベヤΦ20-W300XP22X90°カーブ
材質
フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
ピッチ(mm)
22
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
2.0
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー耐荷重(kg/本)
12
2018年トラスコ掲載ページ
8 1279
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません