※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA20-500290R49 アルミ製ローラコンベヤΦ20 テラウチ(寺内製作所) 89592755 LA20-500290R49 アルミ製ローラコンベヤΦ20 テラウチ(寺内製作所) 89592755

アルミ製ローラコンベヤΦ20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様アルミ製ローラコンベヤΦ20-W500XP22X90°カーブ 注文コード89592755 品番LA20-500290R49
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

極小物品の搬送に最適。
パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。

ローラー径(Φmm)20 トラスコ品番858-2541 質量(kg)12 仕様アルミ製ローラコンベヤΦ20-W500XP22X90°カーブ 材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール ピッチ(mm)22 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)2.0 材質(ローラー部)アルミ ローラー耐荷重(kg/本)8 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする