※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89592807
品番
SA38-101020
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
858-2551
質量(kg)
7
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
100
仕様
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1-W100XP100X2000L
材質
フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー耐荷重(kg/本)
48
2018年トラスコ掲載ページ
8 1279
注意
※個人宅様への配送は不可商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません