※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA38-400590R90 アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所) 89592965 SA38-400590R90 アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所) 89592965

アルミ製ローラコンベヤΦ38.1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89592965 品番 SA38-400590R90
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。

ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番858-2580 質量(kg)16 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)400 仕様アルミ製ローラコンベヤΦ38.1-W400XP50X90°カーブ 材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)アルミ ローラー耐荷重(kg/本)36 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
注意
※個人宅様への配送は不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする