11402 取替え式防じんマスク 重松製作所 89593157 11402 取替え式防じんマスク 重松製作所 89593157 11402 取替え式防じんマスク 重松製作所 89593157

取替え式防じんマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89593157 品番11402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。
呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。
撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。
手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。

用途
石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。
ダイオキシン類対策用(レベル1)。
インジウム化合物対策用。
トラスコ品番757-0945 材質シリコーンゴム 区分RL3 質量(g)750 2018年トラスコ掲載ページ6 0168 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする