ALH1275-150 アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所 89593482 ALH1275-150 アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所 89593482 ALH1275-150 アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所 89593482 ALH1275-150 アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所 89593482 ALH1275-150 アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所 89593482

アルミ製平床運搬台車キャスター仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89593482 品番 ALH1275-150
参考基準価格(税別)¥117,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。
コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。
コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。
天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
積み重ね保管が可能です。

耐荷重(kg)1000 荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)265 質量(kg)29 仕様完成品 トラスコ品番855-0503 材質本体:アルミ、コーナー:スチール 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ8 1011
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする