※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89593525 品番 NW-3030
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。

トラスコ品番835-8396 質量(g)26 寸法L(mm)300 ねじ径M-6 用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 全長(mm)300 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 寸法d(mm)3 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)32 寸法B(mm)8 寸法C(mm)9 ロープ径(Φmm)3 寸法T(mm)22 寸法b(mm)8 適合ロープ径(Φmm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49 2018年トラスコ掲載ページ2 0914

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする