※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89593534
品番
NW-4040
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
トラスコ品番
835-8397
質量(g)
47.5
寸法L(mm)
400
ねじ径
M-8
用途
壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
全長(mm)
400
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.3
ロープ径(Φmm)
4
寸法T(mm)
25
寸法b(mm)
10
適合ロープ径(Φmm)
4
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78
2018年トラスコ掲載ページ
2 0914