※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M6 使用荷重(kN)0.39 トラスコ品番833-7805 注文コード89593552 品番B-2523
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はねじ径・使用荷重・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量でカラフルです。

用途
連結金具。
アクセサリーとして。
ねじ径M6 トラスコ品番833-7805 イエロー 質量(g)8 寸法L(mm)24 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上 寸法d(mm)12、6 寸法b(mm)12 使用荷重(kN)0.39 2018年トラスコ掲載ページ2 0938

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする