※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
アルミシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M6
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
833-7807
注文コード
89593577
品番
B-2525
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でカラフルです。
用途
連結金具。
アクセサリーとして。
ねじ径
M6
トラスコ品番
833-7807
色
ブラック
質量(g)
8
寸法L(mm)
24
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上
寸法d(mm)
12、6
寸法b(mm)
12
使用荷重(kN)
0.39
2018年トラスコ掲載ページ
2 0938