※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
アルミシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8
使用荷重(kN)
0.69
トラスコ品番
833-7809
注文コード
89593595
品番
B-2527
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でカラフルです。
用途
連結金具。
アクセサリーとして。
ねじ径
M8
トラスコ品番
833-7809
色
イエロー
質量(g)
19.5
寸法L(mm)
32
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上
寸法d(mm)
16、8
寸法b(mm)
16
使用荷重(kN)
0.69
2018年トラスコ掲載ページ
2 0938