水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ステンレス シートフックE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89593665
品番
B-2542
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
トラスコ品番
833-7826
質量(g)
19
用途
物掛けとして。
セット内容
皿木ねじ×2本
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
2018年トラスコ掲載ページ
2 0983