ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89593708 品番 B-2576
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
トラスコ品番833-7831 質量(g)33 寸法L(mm)45 ねじ径W-1/4 寸法d(mm)5.5 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法L1(mm)33 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)12 寸法t(mm)2 寸法W(mm)15 寸法b(mm)12 寸法s(mm)8 使用荷重(kN)0.18 2018年トラスコ掲載ページ2 0976 材質(カットアンカー)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする