※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用洋灯吊
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89593726
品番
B-2578
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
833-7833
質量(g)
74
寸法L(mm)
65
ねじ径
W-5/16
寸法d(mm)
8
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法L1(mm)
50
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法A(mm)
22
寸法t(mm)
2
寸法W(mm)
24
寸法b(mm)
15
寸法s(mm)
13
使用荷重(kN)
0.59
2018年トラスコ掲載ページ
2 0976
材質(カットアンカー)
スチール