※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89593778 品番 B-2502
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番833-7818 質量(g)89 寸法L(mm)104 寸法d(mm)8 寸法r(mm)6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 寸法W(mm)36 寸法s(mm)14 使用荷重(kN)0.59 2018年トラスコ掲載ページ2 0954

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする