水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス ワイヤーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
833-7813
注文コード
89593796
品番
B-2496
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
ベルトなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
833-7813
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
65
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
7
寸法r(mm)
7
寸法W(mm)
26
H(mm)
35
吊下荷重N(kgf)
784/80
2018年トラスコ掲載ページ
2 0964