ステンレス ワイヤーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番833-7815 注文コード89593814 品番B-2498
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
ベルトなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番833-7815 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)75 寸法L(mm)55 寸法d(mm)7 寸法r(mm)7 寸法W(mm)46 H(mm)35 吊下荷重N(kgf)686/70 2018年トラスコ掲載ページ2 0964

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする