ステンレス SカンSAH

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89593857 品番 B-2540
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

使用荷重(kN)0.005 トラスコ品番833-7802 質量(g)7 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)60 用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法L2(mm)56 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)30 寸法S2(mm)15 寸法s1(mm)3.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0966

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89593866
2024-01-13
用途:
モノタロウ軽中量ラック200kgの支柱穴に付けました
その他業種

モノタロウ軽中量ラック200kgの支柱穴に付けました。
本当は、あの丸穴と小丸穴に取り付けられるような、専用フックを企画販売して欲しいです。
当該製品で水本機械製作所さまに望むのは線径を5に変えて同価格にしてほしいです。
強度計算上耐えるのでしょうが、おそらく大多数の人は線径が足りないと思うはずです。
特に工業系職人さんは、そう思うはず。
そのため気持ち割高感を感じましたのでダース売りなどで価格を抑えて欲しいです。
ベンダーなどもってなく自分で作れないので感謝はしております。
こういった金物も、いちいち店舗周って探し在庫無い場合、取り寄せ注文したりしてましたが、モノタロウシステムの、おかげで簡単入手で助かります。ありがとうございます。

対象商品:
89593866
2021-09-29
用途:
付け替え用トイレットペーパーの一時置き
その他業種

思ったより、しっかりしてました。ちょっと立派すぎたので、他の用途でも良いかなと検討中です。

対象商品:
89593857
2020-06-07
用途:
メダカ鉢に

太さ幅はそのままで長さのみ選べると使用目的には完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
89593866
2020-03-05
用途:
簡易テント用
運輸・通信業

天気の急変による簡易テント用に脱着しやすいようにと思ったが、風により思ったようには・・・もうひと工夫が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする