B-2541 ステンレス SカンSAH 水本機械製作所 89593866

ステンレス SカンSAH

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
使用荷重(kN)0.02
内容量1個注文コード89593866品番B-2541
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。使用荷重(kN)0.02トラスコ品番833-7803質量(g)23.5寸法d(mm)4寸法L1(mm)110材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S2(mm)25寸法s1(mm)72018年トラスコ掲載ページ2 0966
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89593866
2024-01-13
用途: モノタロウ軽中量ラック200kgの支柱穴に付けました
その他業種

モノタロウ軽中量ラック200kgの支柱穴に付けました。
本当は、あの丸穴と小丸穴に取り付けられるような、専用フックを企画販売して欲しいです。
当該製品で水本機械製作所さまに望むのは線径を5に変えて同価格にしてほしいです。
強度計算上耐えるのでしょうが、おそらく大多数の人は線径が足りないと思うはずです。
特に工業系職人さんは、そう思うはず。
そのため気持ち割高感を感じましたのでダース売りなどで価格を抑えて欲しいです。
ベンダーなどもってなく自分で作れないので感謝はしております。
こういった金物も、いちいち店舗周って探し在庫無い場合、取り寄せ注文したりしてましたが、モノタロウシステムの、おかげで簡単入手で助かります。ありがとうございます。

対象商品 : 89593866
2021-09-29
用途: 付け替え用トイレットペーパーの一時置き
その他業種

思ったより、しっかりしてました。ちょっと立派すぎたので、他の用途でも良いかなと検討中です。

対象商品 : 89593857
2020-06-07
用途: メダカ鉢に

太さ幅はそのままで長さのみ選べると使用目的には完璧です。

1が参考にしています
対象商品 : 89593866
2020-03-05
用途: 簡易テント用
運輸・通信業

天気の急変による簡易テント用に脱着しやすいようにと思ったが、風により思ったようには・・・もうひと工夫が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする