No.310グリップ(ソフトタイプ)

(158件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 89593901 品番 NO313-LLGN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。

用途
運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)24.5 材質ポリエステル・綿・その他 グリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能抗菌防臭 入数(双)3 トラスコ品番441-0530 質量(g/枚)54.5 アズワン品番65-1832-95 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
荷物運び

グリップがあり安心感が増します。
リピートしています。

2025-05-20
用途:
段ボール運搬

段ボールを持ち上げる際に使用していますが、グリップが効いてて、すごく使いやすいです。
開封直後は、ちょっと硬い感じがしますが、使用中は手に馴染んできます。

2025-05-10
用途:
作業全般

この四半世紀、いろんなメーカーから安いのから高いのまでLLサイズを買って使ってみたが、このショーワGRIPソフトが一番しっくりくる。

対象商品:
11125527
2025-02-06
用途:
商品の上げ下ろし、等
サービス業

ゴムが付いているので、商品の上げ下ろし、滑る商品でも、きちんと仕事が出来ます。凄く助かっています。

対象商品:
05843923
2024-09-13
用途:
作業に
運輸・通信業

運送の仕事で良く使います 使いやすくて良いですけど 1ヶ月ぐらいで破れるのでもう少し耐久性をして欲しいです。

対象商品:
05843923
2024-03-01
用途:
薪を運ぶ際に愛用
卸売・小売業

暖炉の薪を運ぶ際に大活躍しています。厚みがあるゴムコーティングなので、とげや木々の破片が突き刺さりにくく、脱ぎ着も楽なので、とても使いやすいです。この手袋はガーデニングにぴったりなので(何度も買い直して)長年愛用しています。

対象商品:
38640883
2024-06-01
用途:
使用感満足です
有限会社前田編織 様

長年使用している手袋です。耐久性ソフト感がいいので愛用しています。価格上昇は気になりますね

対象商品:
05843905
2024-05-27
用途:
ダンボール入りの物品運搬時

同様な物で薄手の物もありますが、使い慣れている事と耐久性を重視してこれを選びました。
機能性と耐久性は問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする