※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス ひっかけSカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89593927
品番
A-2569
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
トラスコ品番
833-7798
質量(g)
253
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
988
用途
物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
6
寸法r(mm)
20
寸法W(mm)
38
寸法s(mm)
25
H(mm)
51
使用荷重(kN)
0.20
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966