ステンレス コネクティングリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89593963 品番 B-651
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
トラスコ品番835-4051 質量(g)10 寸法L(mm)17.5 寸法d(mm)5 寸法W(mm)8.5 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 使用荷重(kN)0.78 2018年トラスコ掲載ページ2 0943

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする