※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス コネクティングリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89593972
品番
B-652
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
トラスコ品番
835-4052
質量(g)
16
寸法L(mm)
21
寸法d(mm)
6
寸法W(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
使用荷重(kN)
1.37
2018年トラスコ掲載ページ
2 0943