SHOWA(ショーワグローブ)
ケミスターパーム手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
89594023
品番
NO541-SBK
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.5
材質
繊維部:超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他、すべり止め部:ポリウレタン
色
ブラック
ゲージ数
13
規格
EN388 2016
耐切創性
3/B
機能
耐切創、低発塵性、通気性
入数(双)
1
トラスコ品番
441-0572
質量(g)
40
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエチレン、ポリエステル、その他
色(手首部)
グリーン
アズワン品番
65-2059-86
クラス
ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当