NO541-XLBK ケミスターパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89594032 NO541-XLBK ケミスターパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89594032

ケミスターパーム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89594032 品番NO541-XLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,860
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズXL 全長(cm)25 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)21.5 材質繊維部:超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他、すべり止め部:ポリウレタン ブラック ゲージ数13 規格EN388 耐切創性3/B 機能耐切創 入数(双)1 用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 トラスコ品番441-0581 質量(g)52 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、ポリウレタン、その他 アズワン品番65-2059-87 クラスISO Class6〜7(Fed/STDクラス5000)相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89594032 NO541-XLBK 26988124 544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする