SZK-A-1000 一人静タイプA 静科 89594076 SZK-A-1000 一人静タイプA 静科 89594076 SZK-A-1000 一人静タイプA 静科 89594076

一人静タイプA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89594076 品番 SZK-A-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,790
販売価格(税別)
58,900

独自構造の薄型軽量吸音パネルになります。
端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外での使用が可能です。
グラスウール不使用で、設置後のチクチク感がありません。
国土交通省不燃認定取得済みです。
別ワクと組み合わせることで、簡単に防音ブースや防音BOXを製作できます。

用途高速道路の防音壁、工場内コンプレッサー、ファンの騒音対策など。 トラスコ品番856-0419 材質表面:アルミ、内部:発泡樹脂特殊加工ハニカム、背面:焼付塗装アルミ、枠:アルマイト加工アルミ 質量(kg)9 2018年トラスコ掲載ページ9 0998
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パレット納品の為、フォークリフトが必要になります。ご用意頂ける方のみご注文下さい。
※パレット納品後、パレットの処分はお客様にお願いしております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
東北地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北陸地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
関西地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
中国地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
四国地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
九州地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする