エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89594128 品番 PAP-020030-B
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。

仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質ナイロン、ポリエチレン タイプ定寸 使用環境温度(℃)-30〜100 シール寸法(幅W×長さL)(mm)200×300 トラスコ品番828-2686 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ6 1828
注意
※電子レンジ、オーブンではご使用できません。
※突起物を入れると破れたり、真空状態を保てないことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
ジャーキー封入
その他業種

真空にした時にジャーキーのはじが袋に刺さって
小さな穴が空いてしまう。
しばらくしたら真空ではなくなっているのが残念。
袋はしっかりしているが薄いジャーキーははじが鋭利のため不可

対象商品:
69506377
2025-07-02
用途:
食材の真空
キッチン わんつカー 様 (飲食業)

値段も安くて大きさもちょうどいいので、愛用しています

対象商品:
69506352
2025-05-13
用途:
真空パック機
その他業種

縦の長さは充分なのに幅が少し小さかったので次は大きめを購入する予定
ゴムでまとめてあるだけなので保管に困る

対象商品:
69506352
2025-02-27
用途:
冷凍食品の保存
居酒屋でけそこない 様 (飲食業)

他社同等品より安い。もう少し小さい袋があれば、いいなと思います。

対象商品:
69506377
2024-07-29
用途:
食品冷凍保存
製造業

専用袋でしか真空出来ないシーラー機使っており今までロールタイプを使っていましたがこちらの定型袋で無駄なく利用できるようになりました。違うサイズも購入しようと思います。

対象商品:
89594128
2024-06-26
用途:
愛犬の餌の小分け保管
その他業種

しっかりしていて、真空シール後の空気の侵入が発生しない。同じ価格帯の他社製品では空気の侵入が多発した。

対象商品:
69506377
2024-05-24
用途:
パック保存
サービス業

細かい部品や、まとめておきたい部品等や同時に保存が出来る優れものであるが、もう少しお求め安くなればなおさら良い。

対象商品:
69506395
2023-06-08
用途:
ボンド保管に!
エニアリ 様 (建設業・工事業)

ちょうど良い大きさのポリ袋で、いろいろな物の密封に便利!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする