エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード89594146 品番PAP-0201500-R
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。

幅(cm)20 長さ(m)15 用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 トラスコ品番828-2688 材質ナイロン、ポリエチレン 質量(g)940 2018年トラスコ掲載ページ6 1828

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594146
2026-02-27
用途:
包装
タニサンクラフト 様 (製造業)

中身が暴れないように包装できて良い、緩衝材の節約になる

2025-12-23
用途:
生鮮食品の真空パック
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

材料厚みがあって長さも一般的に売られている商品の2倍とコスパが優れているので満足です。

2025-12-09
用途:
真空パック時に使用
その他業種

食物の真空パックをするときに使用するが、ロールが長いので重宝している。

2025-08-20
用途:
フードセーバーで使用

リピートです。
食材の冷凍保存にサイズが丁度良く他の製品に比べると厚みもあり冷凍のまま湯煎やレンジも問題ありません。低価格なのが嬉しいです。

1人が参考にしています
2025-05-20
用途:
鮮魚・干物の保存
その他業種

お得感があります。たまに保存中に密閉がゆるくなっている時もありますが、本当にたまになので、他社品よりもこちらを使っています。

2024-11-19
用途:
食品保管時の真空パック用

真空パック機のメーカー指定品ですと割高ですが、この商品ですとコスパが良いので気兼ねなく使用出来ます。

対象商品:
89594146
2024-06-08
用途:
コーヒー豆の保存
卸売・小売業

コーヒー豆を挽いてこの袋で真空パックして使ってます。量が多い時は長め、少ない時は短めに切って使えるのであらかじめ切れているのと比べて大変便利です。

対象商品:
89594146
2023-06-08
用途:
長短の物の密封用
エニアリ 様 (建設業・工事業)

ロールタイプなので、長さ調節が出来き、ピッタリサイズで保管できる!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする