曜日別特売
KV660 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ) 89594425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KV660 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ) 89594425
KV660 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ) 89594425
KV660 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ) 89594425
KV660 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ) 89594425
KV660 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ) 89594425

耐切創手袋 KV660

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)30
内容量1双注文コード89594425品番KV660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。
耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。
袖口までカバーするロングタイプです。

用途金属加工など危険の伴う油作業に。サイズM全長(cm)30中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)22材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他ブルーゲージ数13規格EN388 2016耐摩耗性4耐切創性X/B耐引裂き性4耐突刺し性2機能耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂入数(双)1トラスコ品番434-2844厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂コーティングフルコート材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75184383
2018-08-15
用途: 怪我防止

耐切創強度はあると思うが、表面のゴム層は切れやすいため、すぐに水分が侵入してきてしまった。
コスト面を考えると、中履きの耐切創手袋に安価なゴム手袋を使用したほうが良さそう。

4が参考にしています
対象商品 : 75184383
2017-02-01
用途: 機械メンテナンス
その他業種

思ったより厚くて固いです。1日着けての作業には握力が必要です。耐切創なので仕方ないのでしょうけど。

2が参考にしています
対象商品 : 75184392
2016-03-03
用途: 管を切る仕事(バンドソー)
建設業・工事業

一日で切れてしまった
強度が弱い

対象商品 : 75184383
2015-11-04
用途: 熱い農産物の加工時に使用

価格の割には使い勝手は良い。
また再購入もあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする