サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
段付スリムトーションビット2本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89594461
品番
BXB-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
全長(mm)
100
両頭機能
片頭
種類
段付、スリム、トーション
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
446-1444
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応