太幸
太幸の 運搬機器
太幸の 運搬台車
太幸の 2段式・3段式
カットテーブル斜めハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89594478
品番
WCT-10
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
操作性に優れた補充台車の定番です。
積載荷重(kg)
上100、下100
荷台寸法(幅)(mm)
465
荷台寸法(奥行)(mm)
900
下段高さ(mm)
200
ハンドル高さ(mm)
870
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
15
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
スチール/ナイロンコーティング
用途
バックヤード。
トラスコ品番
764-0650
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
2018年トラスコ掲載ページ
8 1091
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません