※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付スリムトーションビット2本組

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 89594504 品番 BXB-2120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
全長(mm)120 両頭機能片頭 種類段付、スリム、トーション 刃先マグネットあり トラスコ品番446-1487 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594452
2021-04-20
用途:
ビス打ち時
その他業種

真ん中辺が細くなっているので寸胴のものより衝撃を緩和してくれる気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする