※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付スリムトーションビット5本組

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 89594513 品番 BXB-52065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)65 トラスコ品番446-1495 種類段付、スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594547
2022-05-05
用途:
手すり取付け工事
建設業・工事業

手すり取り付け工事を行う中で色々なメーカーのビットを使用してきましたが、現段階ではこちらの商品が一番良いです。特に室内手すりのブラケットの取付けには軸のくびれが金物に当たりにくくビスに対しての「はまり」も安定しているので施工がしやすいです。
弱点としては若干耐久性が低いかと思います。すこし無理をしたトルクを掛けると折れてしまいます。でもビスが途中で折れるよりは助かるので「よし」としています。
10本パック等のリーズナブルパックがあれば購入したいです。

対象商品:
89594522
2016-12-11
用途:
プラス電動ドライバーでビスねじ込みに使用

丈夫で先がなまり(滑り)にくい継ぎ手ソケットの継ぎ足し部分にも継げるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする