CGC-250 U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール 89594556

 

CGC-250 U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール 89594556
CGC-250 U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール 89594556

U字溝吊クランプ カム式

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番451-4831
内容量1台注文コード89594556品番CGC-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。
カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。

用途
U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
クランプ範囲(mm)30~160トラスコ品番451-4831質量(kg)6寸法L(mm)440寸法H(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594556
2021-03-24
用途: ブロック積み
建設業・工事業

軽い割にしっかりとしてました。
ロックも片手で行えて使いやすいです。
2、3日使いましたが問題なく使用してます

対象商品 : 89594556
2020-02-10
用途: コンクリート仕切り版の撤去
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

使いやすいがヒンジ部に砂が直ぐかみこむ。本体色を黄色がいい(よく目に付く)

対象商品 : 89594556
2019-05-23
用途: U字溝設置、除去等
農・林・水産業

適応挟み幅が広くて使い勝手が良い。
開放ロックが良い。
ロックの固定ができれば更に良いと思う。

対象商品 : 89594556
2016-05-17
用途: コンクリート畦畔の吊り上げ

田んぼの畔に敷設のコンクリート畦畔の吊り上げに購入しました。思った以上に滑り落ちたりすることなく一発でがっちりつかんで移動させていました。大満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89594556
2015-11-10
用途: 側溝設置時
藤和開発建設業・工事業

カムが4回転用できるのが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする