CGC-250N U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール 89594565 CGC-250N U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール 89594565

U字溝吊クランプ パット式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89594565 品番 CGC-250N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。

クランプ範囲(mm)30〜140 トラスコ品番451-4840 質量(kg)6 用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594583
2016-07-15
用途:
コンクリート製品の据付
製造業

丈夫で長持ちします。使用時の安心感もあります。他の大手通販よりお値打ちでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする